

CHF 867.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 937.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 867.50 | - |
4+ | CHF 744.00 | 14.24% |
10+ | CHF 652.50 | 24.78% |
20+ | CHF 583.00 | 32.80% |
30+ | CHF 544.50 | 37.23% |
50+ | CHF 530.00 | 38.90% |
100+ | CHF 512.00 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |