

CHF 903.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 976.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 903.50 | - |
4+ | CHF 786.50 | 12.95% |
10+ | CHF 689.50 | 23.69% |
20+ | CHF 628.00 | 30.49% |
30+ | CHF 586.00 | 35.14% |
50+ | CHF 571.00 | 36.80% |
100+ | CHF 551.50 | 38.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |