

CHF 406.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 438.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 406.00 | - |
4+ | CHF 349.00 | 14.04% |
10+ | CHF 306.00 | 24.63% |
20+ | CHF 274.50 | 32.39% |
30+ | CHF 256.00 | 36.95% |
50+ | CHF 249.50 | 38.55% |
100+ | CHF 240.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 98 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |