

CHF 687.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 742.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 687.00 | - |
4+ | CHF 591.00 | 13.97% |
10+ | CHF 518.50 | 24.53% |
20+ | CHF 463.00 | 32.61% |
30+ | CHF 432.00 | 37.12% |
50+ | CHF 420.50 | 38.79% |
100+ | CHF 406.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |