

CHF 512.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 554.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 512.50 | - |
4+ | CHF 440.00 | 14.15% |
10+ | CHF 386.00 | 24.68% |
20+ | CHF 344.00 | 32.88% |
30+ | CHF 321.50 | 37.27% |
50+ | CHF 313.00 | 38.93% |
100+ | CHF 302.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |