

CHF 748.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 809.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 748.50 | - |
4+ | CHF 665.50 | 11.09% |
10+ | CHF 583.50 | 22.04% |
20+ | CHF 527.00 | 29.59% |
30+ | CHF 492.00 | 34.27% |
50+ | CHF 479.00 | 36.01% |
100+ | CHF 467.50 | 37.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97.79 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Maß nach French R | NF-R47 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |