

CHF 878.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 949.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 878.00 | - |
4+ | CHF 763.50 | 13.04% |
10+ | CHF 669.00 | 23.80% |
20+ | CHF 610.50 | 30.47% |
30+ | CHF 570.00 | 35.08% |
50+ | CHF 555.00 | 36.79% |
100+ | CHF 535.50 | 39.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |