

CHF 667.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 721.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 667.50 | - |
4+ | CHF 574.00 | 14.01% |
10+ | CHF 503.50 | 24.57% |
20+ | CHF 449.00 | 32.73% |
30+ | CHF 419.00 | 37.23% |
50+ | CHF 408.50 | 38.80% |
100+ | CHF 394.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |