

CHF 536.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 579.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 536.00 | - |
4+ | CHF 461.50 | 13.90% |
10+ | CHF 404.50 | 24.53% |
20+ | CHF 361.50 | 32.56% |
30+ | CHF 337.50 | 37.03% |
50+ | CHF 329.00 | 38.62% |
100+ | CHF 317.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |