

CHF 378.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 409.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 378.50 | - |
4+ | CHF 325.50 | 14.00% |
10+ | CHF 285.50 | 24.57% |
20+ | CHF 255.00 | 32.63% |
30+ | CHF 238.00 | 37.12% |
50+ | CHF 231.50 | 38.84% |
100+ | CHF 224.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |