

CHF 300.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 324.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 300.00 | - |
4+ | CHF 257.50 | 14.17% |
10+ | CHF 225.50 | 24.83% |
20+ | CHF 202.50 | 32.50% |
30+ | CHF 189.00 | 37.00% |
50+ | CHF 184.00 | 38.67% |
100+ | CHF 177.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.97 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 044 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |