

CHF 727.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 785.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 727.00 | - |
4+ | CHF 646.50 | 11.07% |
10+ | CHF 566.50 | 22.08% |
20+ | CHF 511.50 | 29.64% |
30+ | CHF 477.00 | 34.39% |
50+ | CHF 465.00 | 36.04% |
100+ | CHF 453.00 | 37.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.62 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 343 |
Maß nach French R | NF-R46 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |