

CHF 842.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 910.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 842.00 | - |
4+ | CHF 731.50 | 13.12% |
10+ | CHF 641.50 | 23.81% |
20+ | CHF 585.00 | 30.52% |
30+ | CHF 546.00 | 35.15% |
50+ | CHF 532.00 | 36.82% |
100+ | CHF 514.00 | 38.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |