

CHF 820.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 886.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 820.50 | - |
4+ | CHF 714.50 | 12.92% |
10+ | CHF 626.50 | 23.64% |
20+ | CHF 571.50 | 30.35% |
30+ | CHF 533.50 | 34.98% |
50+ | CHF 519.50 | 36.68% |
100+ | CHF 501.50 | 38.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 92.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |