

CHF 400.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 432.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 400.00 | - |
4+ | CHF 344.50 | 13.88% |
10+ | CHF 302.00 | 24.50% |
20+ | CHF 270.50 | 32.38% |
30+ | CHF 252.50 | 36.88% |
50+ | CHF 246.00 | 38.50% |
100+ | CHF 236.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91.67 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 239 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |