

CHF 704.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 761.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 704.00 | - |
4+ | CHF 625.00 | 11.22% |
10+ | CHF 548.00 | 22.16% |
20+ | CHF 496.00 | 29.55% |
30+ | CHF 463.00 | 34.23% |
50+ | CHF 450.50 | 36.01% |
100+ | CHF 439.00 | 37.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91.44 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 342 |
Maß nach French R | NF-R45 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |