

CHF 755.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 816.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 755.00 | - |
4+ | CHF 648.50 | 14.11% |
10+ | CHF 568.50 | 24.70% |
20+ | CHF 507.50 | 32.78% |
30+ | CHF 473.50 | 37.28% |
50+ | CHF 461.50 | 38.87% |
100+ | CHF 446.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |