

CHF 351.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 379.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 351.00 | - |
4+ | CHF 302.00 | 13.96% |
10+ | CHF 265.00 | 24.50% |
20+ | CHF 237.50 | 32.34% |
30+ | CHF 221.50 | 36.89% |
50+ | CHF 216.00 | 38.46% |
100+ | CHF 208.00 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0895-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |