

CHF 786.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 850.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 786.50 | - |
4+ | CHF 684.50 | 12.97% |
10+ | CHF 600.50 | 23.65% |
20+ | CHF 546.50 | 30.51% |
30+ | CHF 510.00 | 35.16% |
50+ | CHF 496.50 | 36.87% |
100+ | CHF 480.00 | 38.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |