

CHF 608.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 657.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 608.00 | - |
4+ | CHF 523.00 | 13.98% |
10+ | CHF 458.50 | 24.59% |
20+ | CHF 410.50 | 32.48% |
30+ | CHF 383.00 | 37.01% |
50+ | CHF 373.00 | 38.65% |
100+ | CHF 360.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |