

CHF 491.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 530.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 491.00 | - |
4+ | CHF 421.00 | 14.26% |
10+ | CHF 369.00 | 24.85% |
20+ | CHF 330.50 | 32.69% |
30+ | CHF 308.50 | 37.17% |
50+ | CHF 300.50 | 38.80% |
100+ | CHF 290.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |