

CHF 461.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 498.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 461.50 | - |
4+ | CHF 395.50 | 14.30% |
10+ | CHF 347.00 | 24.81% |
20+ | CHF 311.00 | 32.61% |
30+ | CHF 290.50 | 37.05% |
50+ | CHF 283.00 | 38.68% |
100+ | CHF 272.50 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |