

CHF 349.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 377.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 349.00 | - |
4+ | CHF 300.00 | 14.04% |
10+ | CHF 263.00 | 24.64% |
20+ | CHF 235.50 | 32.52% |
30+ | CHF 219.50 | 37.11% |
50+ | CHF 214.00 | 38.68% |
100+ | CHF 206.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |