

CHF 315.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 340.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 315.00 | - |
4+ | CHF 270.00 | 14.29% |
10+ | CHF 237.00 | 24.76% |
20+ | CHF 212.00 | 32.70% |
30+ | CHF 198.00 | 37.14% |
50+ | CHF 193.00 | 38.73% |
100+ | CHF 186.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88.57 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 153 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |