

CHF 687.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 742.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 687.00 | - |
4+ | CHF 610.50 | 11.14% |
10+ | CHF 535.00 | 22.13% |
20+ | CHF 484.00 | 29.55% |
30+ | CHF 452.00 | 34.21% |
50+ | CHF 440.00 | 35.95% |
100+ | CHF 428.00 | 37.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88.27 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 341 |
Maß nach French R | NF-R44 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |