

CHF 769.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 831.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 769.50 | - |
4+ | CHF 667.50 | 13.26% |
10+ | CHF 585.50 | 23.91% |
20+ | CHF 534.50 | 30.54% |
30+ | CHF 499.00 | 35.15% |
50+ | CHF 486.00 | 36.84% |
100+ | CHF 469.00 | 39.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 87.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |