

CHF 455.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 491.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 455.00 | - |
4+ | CHF 391.50 | 13.96% |
10+ | CHF 343.00 | 24.62% |
20+ | CHF 307.50 | 32.42% |
30+ | CHF 287.00 | 36.92% |
50+ | CHF 279.50 | 38.57% |
100+ | CHF 269.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |