

CHF 342.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 370.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 342.50 | - |
4+ | CHF 293.50 | 14.31% |
10+ | CHF 257.50 | 24.82% |
20+ | CHF 231.50 | 32.41% |
30+ | CHF 216.00 | 36.93% |
50+ | CHF 210.50 | 38.54% |
100+ | CHF 202.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 84.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0845-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |