

CHF 748.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 809.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 748.50 | - |
4+ | CHF 650.50 | 13.09% |
10+ | CHF 570.50 | 23.78% |
20+ | CHF 521.00 | 30.39% |
30+ | CHF 486.50 | 35.00% |
50+ | CHF 473.50 | 36.74% |
100+ | CHF 456.50 | 39.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 84.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |