

CHF 563.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 609.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 563.50 | - |
4+ | CHF 485.00 | 13.93% |
10+ | CHF 425.00 | 24.58% |
20+ | CHF 379.00 | 32.74% |
30+ | CHF 354.00 | 37.18% |
50+ | CHF 344.50 | 38.86% |
100+ | CHF 333.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |