

CHF 470.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 508.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 470.00 | - |
4+ | CHF 404.00 | 14.04% |
10+ | CHF 354.50 | 24.57% |
20+ | CHF 317.00 | 32.55% |
30+ | CHF 296.00 | 37.02% |
50+ | CHF 288.00 | 38.72% |
100+ | CHF 277.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |