

CHF 429.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 464.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 429.50 | - |
4+ | CHF 370.00 | 13.85% |
10+ | CHF 324.50 | 24.45% |
20+ | CHF 290.00 | 32.48% |
30+ | CHF 270.50 | 37.02% |
50+ | CHF 263.50 | 38.65% |
100+ | CHF 254.50 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |