

CHF 744.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 804.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 744.00 | - |
4+ | CHF 646.50 | 13.10% |
10+ | CHF 566.50 | 23.86% |
20+ | CHF 511.50 | 31.25% |
30+ | CHF 477.00 | 35.89% |
50+ | CHF 465.00 | 37.50% |
100+ | CHF 448.00 | 39.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |