

CHF 268.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 289.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 268.00 | - |
4+ | CHF 230.00 | 14.18% |
10+ | CHF 201.50 | 24.81% |
20+ | CHF 180.00 | 32.84% |
30+ | CHF 168.00 | 37.31% |
50+ | CHF 164.00 | 38.81% |
100+ | CHF 158.00 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82.27 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 042 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |