

CHF 283.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 305.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 283.00 | - |
4+ | CHF 242.50 | 14.31% |
10+ | CHF 212.50 | 24.91% |
20+ | CHF 191.00 | 32.51% |
30+ | CHF 178.00 | 37.10% |
50+ | CHF 173.50 | 38.69% |
100+ | CHF 167.50 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82.22 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 152 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |