

CHF 633.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 684.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 633.50 | - |
4+ | CHF 563.50 | 11.05% |
10+ | CHF 494.00 | 22.02% |
20+ | CHF 447.00 | 29.44% |
30+ | CHF 417.50 | 34.10% |
50+ | CHF 406.50 | 35.83% |
100+ | CHF 396.00 | 37.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 81.92 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 339 |
Maß nach French R | NF-R42 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |