

CHF 731.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 790.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 731.50 | - |
4+ | CHF 635.50 | 13.12% |
10+ | CHF 557.50 | 23.79% |
20+ | CHF 501.50 | 31.44% |
30+ | CHF 468.00 | 36.02% |
50+ | CHF 456.00 | 37.66% |
100+ | CHF 440.50 | 39.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 81.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |