

CHF 555.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 599.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 555.00 | - |
4+ | CHF 476.50 | 14.14% |
10+ | CHF 417.50 | 24.77% |
20+ | CHF 373.50 | 32.70% |
30+ | CHF 348.50 | 37.21% |
50+ | CHF 339.50 | 38.83% |
100+ | CHF 328.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 80 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |