

CHF 463.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 501.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 463.50 | - |
4+ | CHF 397.50 | 14.24% |
10+ | CHF 349.00 | 24.70% |
20+ | CHF 313.00 | 32.47% |
30+ | CHF 292.50 | 36.89% |
50+ | CHF 284.50 | 38.62% |
100+ | CHF 274.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 80 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |