

CHF 425.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 459.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 425.50 | - |
4+ | CHF 366.00 | 13.98% |
10+ | CHF 321.00 | 24.56% |
20+ | CHF 286.00 | 32.78% |
30+ | CHF 267.00 | 37.25% |
50+ | CHF 260.00 | 38.90% |
100+ | CHF 251.00 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |