

CHF 678.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 733.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 678.50 | - |
4+ | CHF 582.50 | 14.15% |
10+ | CHF 511.00 | 24.69% |
20+ | CHF 457.00 | 32.65% |
30+ | CHF 426.50 | 37.14% |
50+ | CHF 415.50 | 38.76% |
100+ | CHF 401.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |