

CHF 329.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 356.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 329.50 | - |
4+ | CHF 281.00 | 14.72% |
10+ | CHF 246.00 | 25.34% |
20+ | CHF 220.00 | 33.23% |
30+ | CHF 205.00 | 37.78% |
50+ | CHF 200.00 | 39.30% |
100+ | CHF 193.50 | 41.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0795-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |