

CHF 716.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 774.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 716.50 | - |
4+ | CHF 623.00 | 13.05% |
10+ | CHF 546.00 | 23.80% |
20+ | CHF 492.00 | 31.33% |
30+ | CHF 459.00 | 35.94% |
50+ | CHF 447.00 | 37.61% |
100+ | CHF 431.50 | 39.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |