

CHF 340.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 368.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 340.50 | - |
4+ | CHF 291.50 | 14.39% |
10+ | CHF 255.50 | 24.96% |
20+ | CHF 229.50 | 32.60% |
30+ | CHF 214.50 | 37.00% |
50+ | CHF 208.50 | 38.77% |
100+ | CHF 201.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 78.97 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 235 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |