

CHF 591.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 638.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 591.00 | - |
4+ | CHF 525.00 | 11.17% |
10+ | CHF 460.50 | 22.08% |
20+ | CHF 416.00 | 29.61% |
30+ | CHF 388.50 | 34.26% |
50+ | CHF 378.50 | 35.96% |
100+ | CHF 369.00 | 37.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 78.74 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 338 |
Maß nach French R | NF-R41 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |