

CHF 697.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 754.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 697.50 | - |
4+ | CHF 604.00 | 13.41% |
10+ | CHF 529.50 | 24.09% |
20+ | CHF 478.50 | 31.40% |
30+ | CHF 446.50 | 35.99% |
50+ | CHF 435.00 | 37.63% |
100+ | CHF 419.00 | 39.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 77.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |