

CHF 529.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 572.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 529.50 | - |
4+ | CHF 455.00 | 14.07% |
10+ | CHF 399.00 | 24.65% |
20+ | CHF 358.00 | 32.39% |
30+ | CHF 334.00 | 36.92% |
50+ | CHF 325.50 | 38.53% |
100+ | CHF 313.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |