

CHF 408.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 441.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 408.50 | - |
4+ | CHF 351.00 | 14.08% |
10+ | CHF 307.50 | 24.72% |
20+ | CHF 276.00 | 32.44% |
30+ | CHF 258.00 | 36.84% |
50+ | CHF 251.00 | 38.56% |
100+ | CHF 242.00 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |