

CHF 272.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 294.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 272.50 | - |
4+ | CHF 234.00 | 14.13% |
10+ | CHF 205.50 | 24.59% |
20+ | CHF 183.50 | 32.66% |
30+ | CHF 171.00 | 37.25% |
50+ | CHF 166.50 | 38.90% |
100+ | CHF 161.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 75.87 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 151 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |