

CHF 519.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 561.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 519.00 | - |
4+ | CHF 444.50 | 14.35% |
10+ | CHF 389.50 | 24.95% |
20+ | CHF 350.00 | 32.56% |
30+ | CHF 327.00 | 36.99% |
50+ | CHF 318.00 | 38.73% |
100+ | CHF 306.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |